XBOXとPC用Turtle Beach(R) Afterglow(TM)有線RGBゲーミングコントローラーは、優れた応答性と際立つスタイルを兼ね備えています。最高のホール効果サムスティックと調整可能なヘアトリガーがスムーズかつ正確なコントロールを提供し、デュアルランブルモーターとインパルストリガーが没入感を高めます。透明なシェルを通して輝く4つのRGBライティングゾーンは、コントローラー本体やControl Hubコンパニオンアプリでカスタマイズ可能です。信頼性の高いUSB-C接続が低レイテンシーのゲームプレイを実現し、オンボードのオーディオコントロールと2つのマッピング可能な背面ボタンで操作を自在にコントロールできます。
カスタムRGBライティング
コントローラー内部の回路が見える半透明のデザインによって際立つ、4つの調整可能なRGBライティングゾーンでデスク周りを彩りましょう。Control Hubコンパニオンアプリを使用して、明るさの調整やライティングのカスタマイズを行い、真に没入感のあるハイテクなゲーム体験をお楽しみいただけます。
ホール効果サムスティック
ホール効果サムスティックは磁気センサーを使用しており、スムーズで正確な操作が可能で耐久性が高く、スティックのドリフトも抑えられます。あらゆるゲームプレイで一貫した精度と上質な操作感を体感でき、長期にわたって信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を保証します。
調整可能なホール効果ヘアトリガー
2段階調整のホール効果ヘアトリガーにより、フルストロークとショートストロークを切り替えることができ、競技性の高いゲームプレイにおいて反応速度の向上と操作性の向上を実現します。
有線の低レイテンシー性能
信頼性の高い有線USB-C接続により、バッテリーや充電を必要とせず、一貫した電力供給と極めて応答性の高いゲームプレイを保証します。
マッピング可能なクイックアクションボタン
2つのプログラム可能な背面ボタンに機能を再割り当てすることで、より素早い反応と高度な操作を可能にします。好みの機能を割り当てることでゲームプレイをカスタマイズし、効率、パフォーマンス、応答性を向上させ、自分だけのゲーミング体験を作り上げましょう。
特許取得済みのオーディオコントロール
Dパッド操作で、ゲーム音とチャット音のバランスやマスターボリュームを即座に調整できるほか、マイクのミュート機能専用のボタンも搭載しています。
XBOX&PC対応の公式ライセンス製品
Afterglow(TM)コントローラーは、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11 PCでのゲームプレイに対応した公式ライセンス製品です。信頼性の高い約2.5m(8フィート)のUSB-C有線接続を採用しています。