FCS-5 蛍光灯ハンドランプ フローライト ハタヤリミテッド 05490457

蛍光灯ハンドランプ フローライト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コード長さ(m)5
内容量1台注文コード05490457品番FCS-5
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
蛍光灯なので長時間使用でも低温度。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。
安全なアース不要の二重絶縁構造。

防水性屋内型トラスコ品番107-3711質量(kg)1.0摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内電球の種類蛍光灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05490457
2009-10-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

いままで、他社の商品をいろいろ買っては使ってみたのですが、丸型や軽いものが多く、エンジンルームやダッシュボード周りでつかっていても、転がったり ずれていったりして 手元をなかなかうまく照らせなかったのですが、これは形状もよく ある程度の重さがあり とても使い勝手が良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする