日動工業
照明用スタンダード三脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05490970
品番
S-01
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
日動製の多くの製品に使用できる汎用性の高いスタンダード三脚です。
積載荷重は最大20kgまでです。
サイズはW913×H1207~1930mm、材質はスチール、質量は6.5kgです。
付属品
T型金具
仕様
落下防止ピン付ショックアブソバー
材質
脚ゴム/ゴム
質量(kg)
6.5
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
設置:913×1207~1930、折りたたみ:140×1343
耐荷重(kg)
20
パイプ肉厚(mm)
1.2