日動工業
照明用スタンダード三脚
日動製の多くの製品に使用できる汎用性の高いスタンダード三脚です。
積載荷重は最大20kgまでです。
サイズはW913×H1207~1930mm、材質はスチール、質量は6.5kgです。
付属品
T型金具
仕様
落下防止ピン付ショックアブソバー
材質
脚ゴム/ゴム
質量(kg)
6.5
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
設置:913×1207~1930、折りたたみ:140×1343
耐荷重(kg)
20
パイプ肉厚(mm)
1.2
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05490970
S-01
¥
19,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください