曜日別特売

NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し30日以内出荷とは
この商品は間口・色・質量など76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
天板:ペールアルダー/本体:ホワイト/前面シート:NB(Nブルー)PBR-133
質量(kg)
74
注文コード
05492361
品番
NSH-18SPW-NB
参考基準価格(税別)¥195,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
性能
錠付・アジャスター付・横連結穴付・棚板4枚付
色
天板:ペールアルダー/本体:ホワイト/前面シート:NB(Nブルー)PBR-133
材質(本体)
スチール製/粉体塗装/前面パネルシート張り
オプション
別売:エンドパネル・ハイ・ロー中間用パネル・追加棚板
質量(kg)
74
種類
引戸タイプ
材質(天板)
メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×454×950
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57639907
2023-12-12
用途: 事務所受付(荷受け)
農・林・水産業

商品は重量があるので、大人ふたりで移動、組立て設置が必要です。本体、天板ともにしっかりしているので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする