生興
NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター
(1件のレビュー)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口・色・質量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
天板:ホワイト/本体:ホワイト/前面シート:BM(ウォールナット)TC-4307
質量(kg)
40
注文コード
05492467
品番
NSH-09SWW-BM
参考基準価格(税別)
¥123,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
性能
錠付・アジャスター付・横連結穴付・棚板2枚付
色
天板:ホワイト/本体:ホワイト/前面シート:BM(ウォールナット)TC-4307
材質(本体)
スチール製/粉体塗装/前面パネルシート張り
オプション
別売:エンドパネル・ハイ・ロー中間用パネル・追加棚板
質量(kg)
40
種類
引戸タイプ
材質(天板)
メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×454×950
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません