生興
小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
2列10段20人用
3列6段/18人用/下部両開き/収納付
薄型/5列8段/40人用
2列10段20人用
3列10段30人用
5列8段40人用
5列10段50人用
3列6段18人用/下部両開き収納付き
色
ブラックサテン
ホワイト
ブラックサテン
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05493061
品番
KLKK-20-RBK
参考基準価格(税別)
¥314,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです
質量(kg)
33
色
ブラックサテン
タイプ
2列10段20人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×1600
付属品
壁固定金具(TKU-2×2個)
材質(本体)
スチール製・粉体塗装
機能
小物入れ部/バネ式自動閉機構付
材質(扉)
スチール製・粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂
錠前
コインリターン錠(BK)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×300×1600
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
149×257×125
注意
※KLK小物入れロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※壁固定の際は壁固定金具TKU-2×2ケ(付属)を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※コインリターン錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
非常解錠キーは別売り
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません