曜日別特売
U31CC-MF02P10S PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 電源スイッチケーブル 20cm アイネックス 05495616

U31CC-MF02P10S PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 電源スイッチケーブル 20cm アイネックス 05495616
U31CC-MF02P10S PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 電源スイッチケーブル 20cm アイネックス 05495616
U31CC-MF02P10S PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 電源スイッチケーブル 20cm アイネックス 05495616

PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 電源スイッチケーブル 20cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード05495616品番U31CC-MF02P10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100W (20V/5A) の電源供給に対応します。
USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。

ブラック規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスケーブル長(cm)約20RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)パワーデリバリーUSB:対応 (最大100W (20V/5A))
注意
※本製品のスイッチがオフでも、USB機器によっては充電中と認識されることがあります。
※記憶装置などは通信中に電源を切ると、データが破損するか記憶装置自体を読み込めなくなる可能性があります。OS上で取り出し/取り外しをしてからオフにしてください。
※USB PD (Power Delivery) 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※環境により正常に動作しない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする