- 質量(kg)
- 47
- 色
- ブラックサテン
- タイプ
- 3列10段30人用
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×300×1600
- 付属品
- 壁固定金具(TKU-2×2個)
- 材質(本体)
- スチール製・粉体塗装
- 機能
- 小物入れ部/バネ式自動閉機構付
- 材質(扉)
- スチール製・粉体塗装
- 材質(取手)
- ABS樹脂
- 錠前
- コインリターン錠(BK)
- グリーン購入法
- 適合
- 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 600×300×1600
- 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
- 149×257×125
- 1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 149×257×125