曜日別特売

小物入れロッカーシリーズ IC錠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
タイプ5列8段40人用
錠前IC錠(WH)
内容量1台注文コード05496990品番KLKW-S40-C
参考基準価格(税別)¥1,843,600販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです

質量(kg)
74
色
ホワイト
タイプ
5列8段40人用
機能
小物入れ部バネ式自動閉機構付
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×1600
付属品
壁固定金具(TKU-2×2個)
材質
本体・扉:スチール製・粉体塗装、取手:ABS樹脂(一部抗菌加工)
錠前
IC錠(WH)
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×207×125
注意
※KLK小物入れロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※壁固定の際は壁固定金具TKU-2×2ケ(付属)を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※ダイヤル錠の非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする