曜日別特売
ERS6190BB スポットライト 1200 LEDモジュール付 ENDO(遠藤照明) 05498862

ERS6190BB スポットライト 1200 LEDモジュール付 ENDO(遠藤照明) 05498862
ERS6190BB スポットライト 1200 LEDモジュール付 ENDO(遠藤照明) 05498862
ERS6190BB スポットライト 1200 LEDモジュール付 ENDO(遠藤照明) 05498862

スポットライト 1200 LEDモジュール付ERS6190BB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
05498862
品番
ERS6190BB
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
アルミダイカスト
色
黒
消費電力(W)
10.4
電源
内蔵
時間
光束維持40000h
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入数
1台
定格光束(lm)
1311
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
50
LED交換
不可
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発行色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
※照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがきになる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする