曜日別特売

クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(内側)(mm)
20.1~470
注文コード
05498880
品番
CFC-45G(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥185,900販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
オートパワーON/OFF機能付です。
ビーム部にカーボン素材を採用したデジタル式ノギスです。長尺でありながらも軽量なため、持ち運びが容易です。
保護等級IP66を実現しており、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心してご使用いただけます。また、デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差を軽減することができます

特長
ビーム部にカーボン素材を採用したデジタル式ノギスです。長尺でありながらも軽量なため、持ち運びが容易です。
保護等級IP66を実現しており、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心してご使用いただけます。また、デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差を軽減することができます
用途
外側測定、内側測定。
測定範囲(外側)(mm)
0~450
測定範囲(内側)(mm)
20.1~470
最小表示量(mm)
0.01
許容誤差
最大:±0.04mm
出力端子
あり
保護等級
IP66(IEC60529)
デプスバー
なし
電池寿命(時間)
連続5000
質量(g)
715
付属品
-
その他
刻印値の不確かさ1.5
種別
標準タイプ
測定範囲(mm)
20.1-470
寸法L(mm)
640
寸法H(mm)
25
シリーズ
552
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
91.8
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
寸法N(mm)
41.2
機能
ゼロセット機能、ホールド機能、オフセット機能、プリセット機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警告、エラー警告、オートパワーON/OFF機能
寸法J(mm)
65
寸法G(mm)
35
コード
552-302-10
寸法R(mm)
10
材質(測定面)
ステンレス焼入れ鋼
最大許容誤差(μm)
EMPE、SMPE:±40
ミツトヨ品番
552-302-10
適応アクセサリ
●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.05CZA624 2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790A フットスイッチ用:No.02AZE140A●クランプボックス(1対):No.914053●穴ピッチジョウ(1対):No.914055●ポイント・インサイドジョウ(1対):No.914057
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする