- 特長
- ビーム部にカーボン素材を採用したデジタル式ノギスです。長尺でありながらも軽量なため、持ち運びが容易です。
保護等級IP66を実現しており、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心してご使用いただけます。また、デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差を軽減することができます
- 用途
- 外側測定、内側測定。
- 測定範囲(外側)(mm)
- 0~600
- 測定範囲(内側)(mm)
- 20.1~620
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 許容誤差
- 最大:±0.04mm
- 出力端子
- あり
- 保護等級
- IP66(IEC60529)
- デプスバー
- なし
- 電池寿命(時間)
- 連続5000
- 質量(g)
- 790
- 付属品
- -
- その他
- -
- 種別
- 標準タイプ
- 測定範囲(mm)
- 20.1-620
- 寸法L(mm)
- 790
- 寸法H(mm)
- 25
- シリーズ
- 552
- 寸法t(mm)
- 8
- 寸法S(mm)
- 18
- 寸法D(mm)
- 100
- 寸法E(mm)
- 91.8
- 量子化誤差
- ±1カウントを含まず
- 繰返し精度(mm)
- 0.01
- 最大応答速度
- 無制限
- 寸法N(mm)
- 41.2
- 機能
- ゼロセット機能、ホールド機能、オフセット機能、プリセット機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警告、エラー警告、オートパワーON/OFF機能
- 寸法J(mm)
- 65
- 寸法G(mm)
- 35
- コード
- 552-303-10
- 寸法R(mm)
- 10
- 電源(個)
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属
- 材質(測定面)
- ステンレス焼入れ鋼
- 最大許容誤差(μm)
- EMPE、SMPE:±40
- ミツトヨ品番
- 552-303-10
- 適応アクセサリ
- ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.05CZA624 2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790A フットスイッチ用:No.02AZE140A●クランプボックス(1対):No.914053●穴ピッチジョウ(1対):No.914055●ポイント・インサイドジョウ(1対):No.914057