M3×14 (+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05505552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×14 (+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05505552
M3×14 (+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05505552
M3×14 (+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 05505552

(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(300個)
1パック(300個)
1パック(360個)
1パック(350個)
1パック(270個)
1パック(240個)
1パック(180個)
1パック(150個)
1パック(120個)
1パック(210個)
1パック(230個)
1パック(220個)
1パック(190個)
1パック(160個)
1パック(130個)
1パック(110個)
1パック(100個)
1パック(85個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(125個)
1パック(140個)
1パック(105個)
1パック(90個)
1パック(80個)
1パック(58個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(35個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×14
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M3×35
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×50
ねじの呼びM3
長さ(mm)14
内容量1パック(300個)注文コード05505552品番M3×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)14皿頭径(Φmm)6.0寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×14材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05505884
2023-05-13
用途: 箱の取手の取り付け
金融・保険業

普通の皿ビスはホムセンでも手に入るが、丸皿頭はなかなか無いので助かる。

対象商品 : 05505735
2018-04-23
用途: 搬送機器の定期メンテナンス時
有限会社マルスケ製造業

使用機械の指定取り付けネジである、丸皿頭小ねじ、一般注文すると重量元箱で大量に購入しなければならなく、若干不便を感じておりましたが、此方の商品は使う分に近い程度の数量で販売されており、とてもリーズナブルに定期点検をすることができ便利に思いますし、ドライバーサイズさえ間違えなければ頭をなめる事も皆無のようです
次回も使用する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 05505525
2015-11-08
用途: バイクに使用。

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

対象商品 : 05505857
2013-05-08
用途: ドアクローザーの金具の取り付け

可もなく不可もなく普通にいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする