アサダ
ホースリール搭載用 40m巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05506869
品番
HD04023
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
用途
高圧ホース・洗管ホースの巻き取り収納に。
トラスコ品番
806-7843
適合機種
高圧洗浄機16/150G(HD1615G)・16/150GP(HD1615P1)・16/200G(HD1620G)・16/200GP(HD1620P1)・21/90G(HD2109G)・21/90GP(HD2109P)
セット内容
中間ホース1m
材質
本体:鋼材、カプラ:ステンレス
ホース長さ(m)
巻取可能/40
取付サイズ
ホース:3/8メス
注意
※高圧洗浄機は同一品名で新・旧モデルがあります。互換性がありませんので、適応機種は銘版に記載のコードNo.でご確認下さい。