ホースリール搭載用 40m巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様
- 用途
- 高圧ホース・洗管ホースの巻き取り収納に。
- トラスコ品番
- 806-7843
- 適合機種
- 高圧洗浄機16/150G(HD1615G)・16/150GP(HD1615P1)・16/200G(HD1620G)・16/200GP(HD1620P1)・21/90G(HD2109G)・21/90GP(HD2109P)
- セット内容
- 中間ホース1m
- 材質
- 本体:鋼材、カプラ:ステンレス
- ホース長さ(m)
- 巻取可能/40
- 取付サイズ
- ホース:3/8メス
- 内容量
- 1台
注意
※高圧洗浄機は同一品名で新・旧モデルがあります。互換性がありませんので、適応機種は銘版に記載のコードNo.でご確認下さい。ホースリール の新着商品
カテゴリ


















