曜日別特売
M3×15 (+)皿頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂 05510583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(190個)
1パック(190個)
1パック(280個)
1パック(310個)
1パック(250個)
1パック(220個)
1パック(200個)
1パック(170個)
1パック(160個)
1パック(130個)
1パック(110個)
1パック(155個)
1パック(140個)
1パック(115個)
1パック(105個)
1パック(95個)
1パック(75個)
1パック(60個)
1パック(40個)
1パック(80個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(50個)
1パック(28個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×15
M3×15
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×14
M3×16
M3×18
M3×20
M3×25
M3×30
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×15
M4×16
M4×18
M4×25
M4×35
M4×50
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×18
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
内容量1パック(190個)注文コード05510583品番M3×15
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)15皿頭径(Φmm)6.0寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×15材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 3.5インチ HDD固定ネジの代用として
建設業・工事業

防犯カメラ HDD固定用ネジとして購入
廉価に購入でき、不具合なく使用できております

2011-04-07
用途: 電子部品の固定

M2(黄銅・ニッケル鍍金)ナットは販売しているのに、ネジの販売が無いのは何故でしょうか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後、検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする