5/16 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ 大阪魂 05530253

5/16 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ 大阪魂 05530253
5/16 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ 大阪魂 05530253

平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(135個)
呼び寸法W5/16
外径(Φmm)22
厚さ(mm)2.3
内容量1パック(135個)注文コード05530253品番5/16
参考基準価格(税別)¥1,704販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パック単位の小口販売です。
インチサイズ

呼び寸法W5/16厚さ(mm)2.3外径(Φmm)22材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05530226
2022-05-25
用途: L型アングルの組立
三木電機

L型アングルを使用してボルトで組立に使用。3/8のワッシャは何も考えずに穴径だけで購入していましたが、いつもの薄いワッシャはすぐに変形してしまうが、今回このワッシャ厚みがあって変形しにくいのが良かったところです。

1が参考にしています
対象商品 : 05530226
2020-04-22
用途: 空調

分厚くて良いです!!!エアコンの工事に使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 05530253
2018-09-25
用途: 木製椅子の組立。
製造業

寸法の表示がもう少し解りやすいと助かります。
製品としては全く問題ありません。
ただ厚みが厚いのでバリエーションとして薄くて安価なモノもあるといいですね!

対象商品 : 05530201
2019-05-19
用途: 輸入トレーラーの追加部品として
近藤マリンサービス

輸入トレーラーはワッシャーを設定していない箇所が多いので、本体の表面保護の為にワッシャーを追加しています。

対象商品 : 05530192
2017-11-06
用途: 木工でボルト締めに利用
NPO法人馬瀬川プロデュース

ホームセンターより安価で、充分な強度があり助かっています

対象商品 : 05530244
2017-10-18
用途: 木工作業に

探していたサイズなので、購入しました。
特に不便なく使っています。

対象商品 : 05530192
2013-07-29
用途: ブラックアンドデッカー、アースマンの振動マルチツールのアクセサリー用OISアダプター制作用素材として購入。

現在ノックピンを発注中。B&Dは厚さがぴったりで、若干の長穴加工とノックピンだけで済む。アースマンは厚いが、ノックピン打ち込みとフランジの正五角形の角をヤスリ加工すれば済む。外径はほぼOK、内径は約15mmの穴を空けずに済むので楽です。何れもBOSCHとの共通化とアクセサリーの入手しやすさを考慮したものです。B&Dはスペーサーが付属していますが、振動で何れブレードが滑って緩むと思われるのでノックピンを使います。

1が参考にしています
対象商品 : 05530201
2017-02-25
用途: 機械のメンテナンス
瀬戸山製茶農・林・水産業

消耗品として、必要になったときすぐ届くので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
94:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする