サンドビック
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
チップブレーカー
MR(荒旋削)
QM(中旋削)
K(仕上げ)
MF(仕上げ)
MM(中荒旋削)
MMC(高圧クーラント用)
MR(荒旋削)
SF(仕上げ)
SM(中旋削)
XM(中旋削)
XMR(中荒旋削)
WF(仕上げ)
WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)
材種
2035
235
2035
1115
1125
2015
2025
2220
チップ厚さ(mm)
4.7625
3.175
4.7625
勝手
なし
なし
左
右
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05535826
品番
TNMG 16 04 08-MR 2035
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
荒
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MR(荒旋削)
材種
2035
勝手
なし
トラスコ品番
127-1962
被削材
M
切刃長さ(mm)
14.5418
コーティング
TIALN+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)