TNMG 16 04 12-MR 2025 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05535844

TNMG 16 04 12-MR 2025 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05535844
TNMG 16 04 12-MR 2025 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05535844

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チップブレーカーMR(荒旋削)
材種2025
内容量1箱(10個)注文コード05535844品番TNMG 16 04 12-MR 2025
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMR(荒旋削)材種2025被削材M切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする