曜日別特売
WNMG 06 04 12-MM 2015 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05537454

WNMG 06 04 12-MM 2015 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05537454
WNMG 06 04 12-MM 2015 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05537454

旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チップブレーカーMM(中荒旋削)
材種2015
内容量1箱(10個)注文コード05537454品番WNMG 06 04 12-MM 2015
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途中切削チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ06チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMM(中荒旋削)材種2015被削材M切刃長さ(mm)5.3155勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする