曜日別特売
WNMG 08 04 08-MM 2035 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05537506

WNMG 08 04 08-MM 2035 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05537506
WNMG 08 04 08-MM 2035 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 05537506

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
切刃長さ(mm)7.8873
チップブレーカーMM(中荒旋削)
材種2035
内容量1箱(10個)注文コード05537506品番WNMG 08 04 08-MM 2035
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途中切削チップ形状W(六角形80°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ08チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMM(中荒旋削)材種2035トラスコ品番127-1580被削材M切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングTIALN+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする