曜日別特売
DCGX 11 T3 08-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種N(非鉄) サンドビック 05546721

DCGX 11 T3 08-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種N(非鉄) サンドビック 05546721
DCGX 11 T3 08-AL H10 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種N(非鉄) サンドビック 05546721

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種N(非鉄)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05546721品番DCGX 11 T3 08-AL H10
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途中切削チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Gチップ溝・穴記号Xチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)08適合被削材種N(非鉄)チップブレーカーAL(仕上げ)材種H10トラスコ品番127-7359被削材N切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする