日東工業
屋内用FPボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
横(mm)
160
140
160
縦(mm)
310
230
310
深さ(mm)
74
70.5
74
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05549608
品番
FP-1(鉄製基板付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
仕様
鉄製基板×1
形状
露出型
質量(kg)
-
材質(本体)
ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
深さ(mm)
74
有効深さ(mm)
44.5
縦(mm)
310
横(mm)
160
基板寸法(縦×横)(mm)
210×90
基板厚(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックス板厚(mm)
-