曜日別特売
GM1831BL-M GM1831 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業) 05549620

手の甲画像

GM1831BL-M GM1831 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業) 05549620
GM1831BL-M GM1831 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業) 05549620
GM1831BL-M GM1831 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業) 05549620

GM1831 グローブマニア ラテックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード05549620品番GM1831BL-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

18ゲージの極薄仕様。天然ゴムをダブルコーティング。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。

用途物流業、土木・建築業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:天然ゴムブルーサイズM規格EN388:2121X全長(cm)23中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17ゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする