手の甲画像
グローブマニア(川西工業)
GM318 グローブマニア ラテックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1束(3双)
1双
1束(3双)
サイズ
L
M
L
XL
全長(cm)
24
23
24
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1束(3双)
注文コード
05549690
品番
GM318BL-L-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
天然ゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業。
材質
●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:天然ゴム
色
ブルー
サイズ
L
規格
EN388:3141X
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
21.8
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.55MB)