曜日別特売
GM518P-XL GM518 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549787

手の甲画像

GM518P-XL GM518 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549787
GM518P-XL GM518 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549787
GM518P-XL GM518 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549787

GM518 グローブマニア ニトリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
全長(cm)25
内容量1双注文コード05549787品番GM518P-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ニトリルゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。ニトリルゴムのダブルコーティングで耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。

用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴムパープルサイズXL規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXX全長(cm)25中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)23ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする