GM555BK-XL GM555 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549848

手の甲画像

GM555BK-XL GM555 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549848
GM555BK-XL GM555 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549848
GM555BK-XL GM555 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549848

GM555 グローブマニア ニトリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
全長(cm)26
内容量1双注文コード05549848品番GM555BK-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。

用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル・スパンデックス●すべり止め部:ニトリルゴムブラックサイズXL規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXX全長(cm)26中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする