GM501Y-L GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業) 05549900

手の甲画像

GM501Y-L GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業) 05549900
GM501Y-L GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業) 05549900
GM501Y-L GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業) 05549900

GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)25
内容量1双注文コード05549900品番GM501Y-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。

用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタンイエローサイズL規格EN388:4121X全長(cm)25中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)19ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.55MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする