SMJ35 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05550076

SMJ35 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05550076
SMJ35 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05550076
SMJ35 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05550076

ステンレス ジャックポイント モドトラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400本)
全長L(mm)35
ねじ径d4.2
ねじサイズ4×35
内容量1箱(400本)注文コード05550076品番SMJ35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790
材質ステンレス全長L(mm)35適合板厚(mm)2.3まで頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4ねじサイズ4×35RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)25ドリル幅dk(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする