※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント モドトラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(1000本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
全長L(mm)
70
13
19
25
32
35
41
16
45
51
60
70
100
ねじ径d
4.8
4.2
4.8
ねじサイズ
5×70
4×13
4×19
4×25
4×30
4×35
4×40
4×16
5×25
5×45
5×50
5×60
5×70
5×100
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
05550146
品番
SMJB70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長L(mm)
70
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部形状
モドトラス(シンワッシャー)
仕上
パシペート・ワックス
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
12
ねじ長さS(mm)
45
ピッチP(mm)
1.6
ねじサイズ
5×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.3
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
29~58
ドリル幅dk(mm)
4