曜日別特売
MT-308LF  Φ0.8 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極 05550825

 

MT-308LF  Φ0.8 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極 05550825
MT-308LF  Φ0.8 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極 05550825
MT-308LF  Φ0.8 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極 05550825

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5kg)
ワイヤー径(Φmm)0.8
内容量1箱(5kg)注文コード05550825品番MT-308LF Φ0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。

用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3323 TS308L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308LT0-1電流範囲(A)50~100RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05550825
2021-01-04
用途: 異材溶接
黒川農機サービス

co2で使用しています。
低電圧でもビートが綺麗に仕上がり使いやすいワイヤーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする