曜日別特売
MT-HVC Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC 特殊電極 05551437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-HVC Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC 特殊電極 05551437
MT-HVC Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC 特殊電極 05551437

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(20kg)注文コード05551437品番MT-HVC Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。

用途
ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3326 YF3B-C-800使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)150~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする