曜日別特売
T-2RMO-4 Φ2 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4 特殊電極 05552322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
棒径(Φmm)2
内容量1箱(5kg)注文コード05552322品番T-2RMO-4 Φ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接棒径(Φmm)2棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS410NiMoAWS規格A5.9 ER410NiMoRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする