※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
棒径(Φmm)
1
1
1.2
1.6
2
2.4
2.6
3.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552417
品番
T-308L Φ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接
棒径(Φmm)
1
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS308
AWS規格
A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)
対応