T-309L Φ2.4 ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L 特殊電極 05552575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
棒径(Φmm)2.4
内容量1箱(5kg)注文コード05552575品番T-309L Φ2.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
棒径(Φmm)2.4棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする