※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
棒径(Φmm)
3.2
1.6
2
2.4
3.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552593
品番
T-309L Φ3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS309L
AWS規格
A5.9 ER309L
RoHS指令(10物質対応)
対応