T-CUL-A Φ4 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A 特殊電極 05553126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード05553126品番T-CUL-A Φ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。
マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。

用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする