※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05553607
品番
T-NIC-625 Φ2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
用途
インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3334 SNi6625
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)
対応