曜日別特売
T-SA-52 Φ7 硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52 特殊電極 05553686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(10kg)
棒径(Φmm)7
内容量1箱(10kg)注文コード05553686品番T-SA-52 Φ7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Ni 基超耐熱合金で、時効硬化能の高いAl-Ti を含有するために、溶接のままでも析出相を過剰に固溶した状態が得られ高強度を示します。
熱処理(時効処理)を行うことにより、Ni とAl-Ti との析出反応によって金属間化合物と複炭化物が析出して時効硬化が生じ、高温領域で
機械的性質に優れた超耐熱肉盛金属となります。

用途
高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロアー等、耐食耐熱を必要とする部品
棒径(Φmm)7棒長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする