曜日別特売
- 万年縫付12枚 丸五 05557965

万年縫付12枚

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード05557965品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)26.5形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05558105
2021-11-13
用途: 植木屋の庭仕事

夏用にいつも履いています。足元が軽く軽快な感じで、熱もはね返し暑さが紺や黒の足袋より全然マシです。汚れは目立つと思いますが、履いてる方はさほど気になりません。祭り行くんかとからかわれがちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする