丸五
快足5枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22.5
23
24
24.5
25
25.5
26
27
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05558638
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22.5
色
黒
仕様
底が厚め貼付タイプ
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
足袋