曜日別特売
- 快足5枚 丸五 05558717

快足5枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード05558717品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
サイズ(cm)28仕様底が厚め貼付タイプトラスコ品番760-0500種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする