曜日別特売
- 実用3枚大馳 丸五 05558927

- 実用3枚大馳 丸五 05558927
- 実用3枚大馳 丸五 05558927

実用3枚大馳

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード05558927品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズ(cm)25仕様重作業向け貼付タイプ形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05558972
2016-01-12
用途: 足場作業など

表記サイズよりかなり大きく作られています。(28センチ購入しましたが、つま先が10ミリ以上余っています)
購入を考えられる方は、ご注意を。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする