曜日別特売
BT2004-40 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559691

BT2004-40 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559691
BT2004-40 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559691
BT2004-40 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559691
BT2004-40 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559691

ブルートーチⅣ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本定格電流(A)CO2:200/MAG:160ケーブル長(m)4注文コード05559691品番BT2004-40
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。
手のひら全体にフィットするハンドル形状です。
あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。
ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。
ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。
品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。

タイプ小形ハンドルケーブル長(m)4定格電流(A)CO2:200/MAG:160使用率(%)CO2:50/MAG:30冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/(1.0)/(1.2)
注意
※定格電流350A以上のトーチは、ケーブル長4.5mの場合0.9mmワイヤ、6mの場合0.9・1.0mmワイヤの使用ができません。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする