41-982945 [iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561380

※商品単品画像

41-982945 [iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561380
41-982945 [iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561380
41-982945 [iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561380
41-982945 [iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561380
41-982945 [iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561380

[iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メタルゴールド
内容量1個注文コード05561380品番41-982945
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表面硬度9Hでキズが付きにくい
乗せるだけで簡単貼り付け
プロテクターを付けたまま撮影OK
万が一割れたときも安心な飛散防止加工

付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー材質強化ガラス、アクリルメタルゴールド質量(g)約4対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Maxサイズ(mm)約縦38×横37×厚3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする