サンドビック
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材種
235
2025
235
トラスコ品番
156-1065
156-1057
156-1065
605-8086
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05562331
品番
TPMR 11 03 08 235
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
R
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
材種
235
トラスコ品番
156-1065
被削材
PM
切刃長さ(mm)
10.1985
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)