丸五
ホームシューズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
05562585
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
23
色
グリーン
仕様
室内履き
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
EVA
靴タイプ
スリッパ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
安全靴・作業靴
スリッパ
業務用スリッパ
ホームシューズ 丸五
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
05562585
2016-03-01
用途:
オフイス履き
卸売・小売業
フィットしていてパタパタせずに歩ける
参考になった
対象商品 :
05562524
2015-11-13
用途:
オフイス履き
卸売・小売業
足にフイッとしてとても履きやすいです。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります
業務用スリッパ
使い捨てスリッパ
☆名入れスリッパ
シェアする
マイページ