曜日別特売
- フットラボ003 丸五 05562813

フットラボ003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード05562813品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
オフホワイトサイズ(cm)22仕様医療用タイプ穴あきタイプ材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA材質(先芯)なし靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする