丸五
フットラボ003
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
23
24
25
26
27
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05562822
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
オフホワイト
サイズ(cm)
23
仕様
医療用
タイプ
穴あきタイプ
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル